LAMP(スガツネ工業)
プラスチック製 空気孔
ポリアミド製の空気孔です。
用途
船舶などさまざまな場所で使用できます。
材質
ポリアミド(PA)
形状
角型
質量(g)
68
外形寸法D(mm)
125
仕上
フランジ無(面付)
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
101
取付穴径l(Φmm)
101
内容量
1個
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55507805
480814
ホワイト
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
55507814
480812
ブラック
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください