LAMP(スガツネ工業)
収納フックNF-47D用ブラケット
収納フックNF-47D型を板金に取り付けるためのブラケットです。
用途
キャビネット、車輌など
付属品
十字穴付き皿小ねじM4×16
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
25
仕上
有色クロメート処理(3価)
アズワン品番
64-8619-49
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
取り付け後はクッションゴムを取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55508024
NF-47DB
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください