NF-47DB 収納フックNF-47D用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 55508024

 

NF-47DB 収納フックNF-47D用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 55508024
NF-47DB 収納フックNF-47D用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 55508024
NF-47DB 収納フックNF-47D用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 55508024

収納フックNF-47D用ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55508024
品番
NF-47DB
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

収納フックNF-47D型を板金に取り付けるためのブラケットです。

用途
キャビネット、車輌など
付属品
十字穴付き皿小ねじM4×16
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
25
仕上
有色クロメート処理(3価)
アズワン品番
64-8619-49
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
取り付け後はクッションゴムを取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする