廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全290種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
選択してください
6×3(A)
6×6(B)
6×8(C)
6×10(D)
6×12(E)
6×15(F)
8×3(G)
8×4(H)
8×6(I)
8×8(K)
8×10(L)
8×12(M)
8×15(N)
10×4(O)
10×8(Q)
10×10(R)
10×12(S)
10×15(T)
12×4(U)
12×5(V)
12×10(W)
12×12(X)
12×15(Y)
16×5(Z5)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
ねじ径
選択してください
M2.6
M3
M4
M5
M6
290種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55353193
NB-204AA-NQ
6×3(A)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353209
NB-206AA-NQ
6×3(A)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353218
NB-208AA-NQ
6×3(A)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353227
NB-210AA-NQ
6×3(A)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353236
NB-212AA-NQ
6×3(A)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353245
NB-204GA-NQ
8×3(G)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353254
NB-206GA-NQ
8×3(G)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353263
NB-208GA-NQ
8×3(G)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353279
NB-210GA-NQ
8×3(G)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353288
NB-212GA-NQ
8×3(G)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353297
NB-306AA-NQ
6×3(A)
8-0.8
6
M3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353306
NB-308AA-NQ
6×3(A)
8-0.8
8
M3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353315
NB-310AA-NQ
6×3(A)
8-0.8
10
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353324
NB-312AA-NQ
6×3(A)
8-0.8
12
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353333
NB-315AA-NQ
6×3(A)
8-0.8
15
M3
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353349
NB-318AA-NQ
6×3(A)
8-0.8
18
M3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353358
NB-320AA-NQ
6×3(A)
8-0.8
20
M3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353367
NB-325AA-NQ
6×3(A)
8-0.8
25
M3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353376
NB-306GA-NQ
8×3(G)
8-0.8
6
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353385
NB-308GA-NQ
8×3(G)
8-0.8
8
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353394
NB-310GA-NQ
8×3(G)
8-0.8
10
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353403
NB-312GA-NQ
8×3(G)
8-0.8
12
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353419
NB-315GA-NQ
8×3(G)
8-0.8
15
M3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353428
NB-318GA-NQ
8×3(G)
8-0.8
18
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353437
NB-320GA-NQ
8×3(G)
8-0.8
20
M3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353446
NB-325GA-NQ
8×3(G)
8-0.8
25
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353455
NB-306BA-NQ
6×6(B)
8-0.8
6
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353464
NB-308BA-NQ
6×6(B)
8-0.8
8
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353473
NB-310BA-NQ
6×6(B)
8-0.8
10
M3
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353489
NB-312BA-NQ
6×6(B)
8-0.8
12
M3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353498
NB-315BA-NQ
6×6(B)
8-0.8
15
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353507
NB-318BA-NQ
6×6(B)
8-0.8
18
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353516
NB-320BA-NQ
6×6(B)
8-0.8
20
M3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353525
NB-306IA-NQ
8×6(I)
8-0.8
6
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353534
NB-308IA-NQ
8×6(I)
8-0.8
8
M3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353543
NB-310IA-NQ
8×6(I)
8-0.8
10
M3
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353559
NB-312IA-NQ
8×6(I)
8-0.8
12
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353568
NB-315IA-NQ
8×6(I)
8-0.8
15
M3
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353577
NB-318IA-NQ
8×6(I)
8-0.8
18
M3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353586
NB-320IA-NQ
8×6(I)
8-0.8
20
M3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353595
NB-306CA-NQ
6×8(C)
8-0.8
6
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353604
NB-308CA-NQ
6×8(C)
8-0.8
8
M3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353613
NB-310CA-NQ
6×8(C)
8-0.8
10
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353629
NB-312CA-NQ
6×8(C)
8-0.8
12
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353638
NB-315CA-NQ
6×8(C)
8-0.8
15
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353647
NB-318CA-NQ
6×8(C)
8-0.8
18
M3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353656
NB-320CA-NQ
6×8(C)
8-0.8
20
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353665
NB-306KA-NQ
8×8(K)
8-0.8
6
M3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353674
NB-308KA-NQ
8×8(K)
8-0.8
8
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353683
NB-310KA-NQ
8×8(K)
8-0.8
10
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ