廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)
材質
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55368198
NB-506OAB
0.8
6
M5
10×4(O)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368207
NB-508OAB
0.8
8
M5
10×4(O)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368216
NB-510OAB
0.8
10
M5
10×4(O)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368225
NB-512OAB
0.8
12
M5
10×4(O)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368234
NB-515OAB
0.8
15
M5
10×4(O)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368243
NB-518OAB
0.8
18
M5
10×4(O)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368259
NB-520OAB
0.8
20
M5
10×4(O)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368268
NB-525OAB
0.8
25
M5
10×4(O)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368277
NB-530OAB
0.8
30
M5
10×4(O)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368286
NB-506UAB
0.8
6
M5
12×4(U)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368295
NB-508UAB
0.8
8
M5
12×4(U)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368304
NB-510UAB
0.8
10
M5
12×4(U)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368313
NB-512UAB
0.8
12
M5
12×4(U)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368329
NB-515UAB
0.8
15
M5
12×4(U)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368338
NB-518UAB
0.8
18
M5
12×4(U)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368347
NB-520UAB
0.8
20
M5
12×4(U)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368356
NB-525UAB
0.8
25
M5
12×4(U)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368365
NB-530UAB
0.8
30
M5
12×4(U)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368374
NB-510RAB
0.8
10
M5
10×10(R)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368383
NB-512RAB
0.8
12
M5
10×10(R)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368399
NB-515RAB
0.8
15
M5
10×10(R)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368408
NB-518RAB
0.8
18
M5
10×10(R)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368417
NB-520RAB
0.8
20
M5
10×10(R)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368426
NB-525RAB
0.8
25
M5
10×10(R)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368435
NB-530RAB
0.8
30
M5
10×10(R)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368444
NB-510WAB
0.8
10
M5
12×10(W)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368453
NB-512WAB
0.8
12
M5
12×10(W)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368469
NB-515WAB
0.8
15
M5
12×10(W)
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368478
NB-518WAB
0.8
18
M5
12×10(W)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368487
NB-520WAB
0.8
20
M5
12×10(W)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368496
NB-525WAB
0.8
25
M5
12×10(W)
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368505
NB-530WAB
0.8
30
M5
12×10(W)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368514
NB-510SAB
0.8
10
M5
10×12(S)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368523
NB-512SAB
0.8
12
M5
10×12(S)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368539
NB-515SAB
0.8
15
M5
10×12(S)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368548
NB-518SAB
0.8
18
M5
10×12(S)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368557
NB-520SAB
0.8
20
M5
10×12(S)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368566
NB-525SAB
0.8
25
M5
10×12(S)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368575
NB-530SAB
0.8
30
M5
10×12(S)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368584
NB-510XAB
0.8
10
M5
12×12(X)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368593
NB-512XAB
0.8
12
M5
12×12(X)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368609
NB-515XAB
0.8
15
M5
12×12(X)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368618
NB-518XAB
0.8
18
M5
12×12(X)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368627
NB-520XAB
0.8
20
M5
12×12(X)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368636
NB-525XAB
0.8
25
M5
12×12(X)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368645
NB-530XAB
0.8
30
M5
12×12(X)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368654
NB-510TAB
0.8
10
M5
10×15(T)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368663
NB-512TAB
0.8
12
M5
10×15(T)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368679
NB-515TAB
0.8
15
M5
10×15(T)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368688
NB-518TAB
0.8
18
M5
10×15(T)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ