廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全280種類を絞り込む
ねじ径
M3
M4
M5
M6
寸法D×H(mm)
選択してください
6×3(A)
6×6(B)
6×8(C)
6×10(D)
6×12(E)
6×15(F)
8×3(G)
8×4(H)
8×6(I)
8×8(K)
8×10(L)
8×12(M)
8×15(N)
10×4(O)
10×8(Q)
10×10(R)
10×12(S)
10×15(T)
12×4(U)
12×5(V)
12×10(W)
12×12(X)
12×15(Y)
16×5(Z5)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
280種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55373396
NB-306AAB-NQ
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373405
NB-308AAB-NQ
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373414
NB-310AAB-NQ
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373423
NB-312AAB-NQ
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373439
NB-315AAB-NQ
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373448
NB-318AAB-NQ
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373457
NB-320AAB-NQ
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373466
NB-325AAB-NQ
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373475
NB-306GAB-NQ
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373484
NB-308GAB-NQ
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373493
NB-310GAB-NQ
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373509
NB-312GAB-NQ
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373518
NB-315GAB-NQ
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373527
NB-318GAB-NQ
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373536
NB-320GAB-NQ
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373545
NB-325GAB-NQ
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373554
NB-306BAB-NQ
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373563
NB-308BAB-NQ
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373579
NB-310BAB-NQ
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373588
NB-312BAB-NQ
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373597
NB-315BAB-NQ
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373606
NB-318BAB-NQ
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373615
NB-320BAB-NQ
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373624
NB-306IAB-NQ
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373633
NB-308IAB-NQ
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373649
NB-310IAB-NQ
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373658
NB-312IAB-NQ
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373667
NB-315IAB-NQ
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373676
NB-318IAB-NQ
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373685
NB-320IAB-NQ
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373694
NB-306CAB-NQ
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373703
NB-308CAB-NQ
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373719
NB-310CAB-NQ
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373728
NB-312CAB-NQ
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373737
NB-315CAB-NQ
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373746
NB-318CAB-NQ
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373755
NB-320CAB-NQ
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373764
NB-306KAB-NQ
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373773
NB-308KAB-NQ
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373789
NB-310KAB-NQ
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373798
NB-312KAB-NQ
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373807
NB-315KAB-NQ
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373816
NB-318KAB-NQ
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373825
NB-320KAB-NQ
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373834
NB-306DAB-NQ
M3
0.5
6×10(D)
8-0.8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373843
NB-308DAB-NQ
M3
0.5
6×10(D)
8-0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373859
NB-310DAB-NQ
M3
0.5
6×10(D)
8-0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373868
NB-312DAB-NQ
M3
0.5
6×10(D)
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373877
NB-315DAB-NQ
M3
0.5
6×10(D)
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55373886
NB-318DAB-NQ
M3
0.5
6×10(D)
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ