廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/黒
硬度
ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55380195
NB-506OAB-R
0.8
6
M5
10×4(O)
9.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380204
NB-508OAB-R
0.8
8
M5
10×4(O)
9.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380213
NB-510OAB-R
0.8
10
M5
10×4(O)
9.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380229
NB-512OAB-R
0.8
12
M5
10×4(O)
9.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380238
NB-515OAB-R
0.8
15
M5
10×4(O)
9.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380247
NB-518OAB-R
0.8
18
M5
10×4(O)
9.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380256
NB-520OAB-R
0.8
20
M5
10×4(O)
9.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380265
NB-525OAB-R
0.8
25
M5
10×4(O)
9.6-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380274
NB-530OAB-R
0.8
30
M5
10×4(O)
9.6-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380283
NB-506UAB-R
0.8
6
M5
12×4(U)
11.6-1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380299
NB-508UAB-R
0.8
8
M5
12×4(U)
11.6-1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380308
NB-510UAB-R
0.8
10
M5
12×4(U)
11.6-1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380317
NB-512UAB-R
0.8
12
M5
12×4(U)
11.6-1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380326
NB-515UAB-R
0.8
15
M5
12×4(U)
11.6-1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380335
NB-518UAB-R
0.8
18
M5
12×4(U)
11.6-1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380344
NB-520UAB-R
0.8
20
M5
12×4(U)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380353
NB-525UAB-R
0.8
25
M5
12×4(U)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380369
NB-530UAB-R
0.8
30
M5
12×4(U)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380378
NB-510RAB-R
0.8
10
M5
10×10(R)
9.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380387
NB-512RAB-R
0.8
12
M5
10×10(R)
9.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380396
NB-515RAB-R
0.8
15
M5
10×10(R)
9.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380405
NB-518RAB-R
0.8
18
M5
10×10(R)
9.6-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380414
NB-520RAB-R
0.8
20
M5
10×10(R)
9.6-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380423
NB-525RAB-R
0.8
25
M5
10×10(R)
9.6-1.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380439
NB-530RAB-R
0.8
30
M5
10×10(R)
9.6-1.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380448
NB-510WAB-R
0.8
10
M5
12×10(W)
11.6-1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380457
NB-512WAB-R
0.8
12
M5
12×10(W)
11.6-1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380466
NB-515WAB-R
0.8
15
M5
12×10(W)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380475
NB-518WAB-R
0.8
18
M5
12×10(W)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380484
NB-520WAB-R
0.8
20
M5
12×10(W)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380493
NB-525WAB-R
0.8
25
M5
12×10(W)
11.6-1.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380509
NB-530WAB-R
0.8
30
M5
12×10(W)
11.6-1.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380518
NB-510SAB-R
0.8
10
M5
10×12(S)
9.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380527
NB-512SAB-R
0.8
12
M5
10×12(S)
9.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380536
NB-515SAB-R
0.8
15
M5
10×12(S)
9.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380545
NB-518SAB-R
0.8
18
M5
10×12(S)
9.6-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380554
NB-520SAB-R
0.8
20
M5
10×12(S)
9.6-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380563
NB-525SAB-R
0.8
25
M5
10×12(S)
9.6-1.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380579
NB-530SAB-R
0.8
30
M5
10×12(S)
9.6-1.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380588
NB-510XAB-R
0.8
10
M5
12×12(X)
11.6-1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380597
NB-512XAB-R
0.8
12
M5
12×12(X)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380606
NB-515XAB-R
0.8
15
M5
12×12(X)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380615
NB-518XAB-R
0.8
18
M5
12×12(X)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380624
NB-520XAB-R
0.8
20
M5
12×12(X)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380633
NB-525XAB-R
0.8
25
M5
12×12(X)
11.6-1.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380649
NB-530XAB-R
0.8
30
M5
12×12(X)
11.6-1.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380658
NB-510TAB-R
0.8
10
M5
10×15(T)
9.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380667
NB-512TAB-R
0.8
12
M5
10×15(T)
9.6-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380676
NB-515TAB-R
0.8
15
M5
10×15(T)
9.6-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55380685
NB-518TAB-R
0.8
18
M5
10×15(T)
9.6-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ