廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全97種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
選択してください
6×7(B)
8×7(I)
8×8(J)
10×8(P)
10×9(Q)
12×9(V)
16×9(Z)
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
ねじ径
選択してください
M2.6
M3
M4
M5
M6
97種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55381394
NB-204BB-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381403
NB-206BB-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381419
NB-208BB-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381428
NB-210BB-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381437
NB-212BB-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381446
NB-204IB-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381455
NB-206IB-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381464
NB-208IB-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381473
NB-210IB-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381489
NB-212IB-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381498
NB-306BB-NB
5
6×7(B)
8-0.8
6
M3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381507
NB-308BB-NB
5
6×7(B)
8-0.8
8
M3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381516
NB-310BB-NB
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381525
NB-312BB-NB
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381534
NB-315BB-NB
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381543
NB-318BB-NB
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381559
NB-320BB-NB
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381568
NB-325BB-NB
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381577
NB-306IB-NB
7
8×7(I)
8-0.8
6
M3
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381586
NB-308IB-NB
7
8×7(I)
8-0.8
8
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381595
NB-310IB-NB
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381604
NB-312IB-NB
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381613
NB-315IB-NB
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381629
NB-318IB-NB
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381638
NB-320IB-NB
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381647
NB-325IB-NB
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381656
NB-306PB-NB
8
10×8(P)
8-0.8
6
M3
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381665
NB-308PB-NB
8
10×8(P)
8-0.8
8
M3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381674
NB-310PB-NB
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381683
NB-312PB-NB
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381699
NB-315PB-NB
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381708
NB-318PB-NB
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381717
NB-320PB-NB
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381726
NB-325PB-NB
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381735
NB-406JB-NB
7
8×8(J)
10-1.0
6
M4
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381744
NB-408JB-NB
7
8×8(J)
10-1.0
8
M4
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381753
NB-410JB-NB
7
8×8(J)
10-1.0
10
M4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381769
NB-412JB-NB
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381778
NB-415JB-NB
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381787
NB-418JB-NB
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381796
NB-420JB-NB
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381805
NB-425JB-NB
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381814
NB-430JB-NB
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381823
NB-406PB-NB
8
10×8(P)
10-1.0
6
M4
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381839
NB-408PB-NB
8
10×8(P)
10-1.0
8
M4
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381848
NB-410PB-NB
8
10×8(P)
10-1.0
10
M4
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381857
NB-412PB-NB
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381866
NB-415PB-NB
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381875
NB-418PB-NB
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55381884
NB-420PB-NB
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ