廣杉計器
ローレットツマミ Bタイプ/ミクロブラック/PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55390178
NB-306BBB-T
5
6×7(B)
8-0.8
6
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390187
NB-308BBB-T
5
6×7(B)
8-0.8
8
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390196
NB-310BBB-T
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390205
NB-312BBB-T
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390214
NB-315BBB-T
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390223
NB-318BBB-T
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390239
NB-320BBB-T
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390248
NB-325BBB-T
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390257
NB-306IBB-T
7
8×7(I)
8-0.8
6
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390266
NB-308IBB-T
7
8×7(I)
8-0.8
8
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390275
NB-310IBB-T
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390284
NB-312IBB-T
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390293
NB-315IBB-T
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390309
NB-318IBB-T
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390318
NB-320IBB-T
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390327
NB-325IBB-T
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390336
NB-306PBB-T
8
10×8(P)
8-0.8
6
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390345
NB-308PBB-T
8
10×8(P)
8-0.8
8
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390354
NB-310PBB-T
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390363
NB-312PBB-T
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390379
NB-315PBB-T
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390388
NB-318PBB-T
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390397
NB-320PBB-T
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390406
NB-325PBB-T
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390415
NB-406JBB-T
7
8×8(J)
10-1.0
6
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390424
NB-408JBB-T
7
8×8(J)
10-1.0
8
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390433
NB-410JBB-T
7
8×8(J)
10-1.0
10
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390449
NB-412JBB-T
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390458
NB-415JBB-T
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390467
NB-418JBB-T
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390476
NB-420JBB-T
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390485
NB-425JBB-T
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390494
NB-430JBB-T
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390503
NB-406PBB-T
8
10×8(P)
10-1.0
6
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390519
NB-408PBB-T
8
10×8(P)
10-1.0
8
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390528
NB-410PBB-T
8
10×8(P)
10-1.0
10
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390537
NB-412PBB-T
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390546
NB-415PBB-T
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390555
NB-418PBB-T
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390564
NB-420PBB-T
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390573
NB-425PBB-T
8
10×8(P)
10-1.0
25
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390589
NB-430PBB-T
8
10×8(P)
10-1.0
30
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390598
NB-406VBB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
6
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390607
NB-408VBB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
8
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390616
NB-410VBB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
10
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390625
NB-412VBB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
12
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390634
NB-415VBB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
15
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390643
NB-418VBB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
18
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390659
NB-420VBB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
20
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55390668
NB-425VBB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
25
M4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ