曜日別特売

ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/衝撃吸収ナイロン

ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器
ねじ径M2.6ワッシャー/白色不透明ピッチ(mm)0.45表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55397686NB-204BCG-NQ56×7(B)5.5-0.84
4,888
5,377(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397695NB-206BCG-NQ56×7(B)5.5-0.86
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397704NB-208BCG-NQ56×7(B)5.5-0.88
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397713NB-210BCG-NQ56×7(B)5.5-0.810
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397729NB-212BCG-NQ56×7(B)5.5-0.812
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397738NB-204ICG-NQ78×7(I)5.5-0.84
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397747NB-206ICG-NQ78×7(I)5.5-0.86
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397756NB-208ICG-NQ78×7(I)5.5-0.88
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397765NB-210ICG-NQ78×7(I)5.5-0.810
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397774NB-212ICG-NQ78×7(I)5.5-0.812
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする