廣杉計器
ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/シリコン
ねじ径
M2.6
色
ワッシャー/半透明
ピッチ(mm)
0.45
硬度
ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
6×7(B)
8×7(I)
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55397887
NB-204BCG-SR
5
6×7(B)
4
4.7-0.5
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397896
NB-206BCG-SR
5
6×7(B)
6
4.7-0.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397905
NB-208BCG-SR
5
6×7(B)
8
4.7-0.5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397914
NB-210BCG-SR
5
6×7(B)
10
4.7-0.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397923
NB-212BCG-SR
5
6×7(B)
12
4.7-0.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397939
NB-204ICG-SR
7
8×7(I)
4
6.6-0.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397948
NB-206ICG-SR
7
8×7(I)
6
6.6-0.5
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397957
NB-208ICG-SR
7
8×7(I)
8
6.6-0.5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397966
NB-210ICG-SR
7
8×7(I)
10
6.6-0.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397975
NB-212ICG-SR
7
8×7(I)
12
6.6-0.5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください