曜日別特売

ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/NBR

ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/NBR - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/NBR - 廣杉計器
ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D×H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55397984NB-204BCG-R456×7(B)4.7-0.5
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397993NB-206BCG-R656×7(B)4.7-0.5
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398009NB-208BCG-R856×7(B)4.7-0.5
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398018NB-210BCG-R1056×7(B)4.7-0.5
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398027NB-212BCG-R1256×7(B)4.7-0.5
8,088
8,897(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398036NB-204ICG-R478×7(I)6.6-0.5
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398045NB-206ICG-R678×7(I)6.6-0.5
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398054NB-208ICG-R878×7(I)6.6-0.5
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398063NB-210ICG-R1078×7(I)6.6-0.5
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398079NB-212ICG-R1278×7(I)6.6-0.5
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする