廣杉計器
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック
材質
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全36種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
10×9(Q)
12×9(V)
16×9(Z)
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
ねじ径
M5
M6
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55398088
NB-506QCB
8
10×9(Q)
6
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398097
NB-508QCB
8
10×9(Q)
8
M5
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398106
NB-510QCB
8
10×9(Q)
10
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398115
NB-512QCB
8
10×9(Q)
12
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398124
NB-515QCB
8
10×9(Q)
15
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398133
NB-518QCB
8
10×9(Q)
18
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398149
NB-520QCB
8
10×9(Q)
20
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398158
NB-525QCB
8
10×9(Q)
25
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398167
NB-530QCB
8
10×9(Q)
30
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398176
NB-506VCB
9.4
12×9(V)
6
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398185
NB-508VCB
9.4
12×9(V)
8
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398194
NB-510VCB
9.4
12×9(V)
10
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398203
NB-512VCB
9.4
12×9(V)
12
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398219
NB-515VCB
9.4
12×9(V)
15
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398228
NB-518VCB
9.4
12×9(V)
18
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398237
NB-520VCB
9.4
12×9(V)
20
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398246
NB-525VCB
9.4
12×9(V)
25
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398255
NB-530VCB
9.4
12×9(V)
30
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398264
NB-606VCB
9.4
12×9(V)
6
M6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398273
NB-608VCB
9.4
12×9(V)
8
M6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398289
NB-610VCB
9.4
12×9(V)
10
M6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398298
NB-612VCB
9.4
12×9(V)
12
M6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398307
NB-615VCB
9.4
12×9(V)
15
M6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398316
NB-620VCB
9.4
12×9(V)
20
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398325
NB-625VCB
9.4
12×9(V)
25
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398334
NB-630VCB
9.4
12×9(V)
30
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398343
NB-635VCB
9.4
12×9(V)
35
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398359
NB-606ZCB
14
16×9(Z)
6
M6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398368
NB-608ZCB
14
16×9(Z)
8
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398377
NB-610ZCB
14
16×9(Z)
10
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398386
NB-612ZCB
14
16×9(Z)
12
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398395
NB-615ZCB
14
16×9(Z)
15
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398404
NB-620ZCB
14
16×9(Z)
20
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398413
NB-625ZCB
14
16×9(Z)
25
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398429
NB-630ZCB
14
16×9(Z)
30
M6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398438
NB-635ZCB
14
16×9(Z)
35
M6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください