廣杉計器
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全87種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
選択してください
6×7(B)
8×8(J)
10×8(P)
10×9(Q)
12×9(V)
16×9(Z)
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
ねじ径
M3
M4
M5
M6
87種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55400547
NB-306BCB-T
5
6×7(B)
8-0.8
6
M3
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400556
NB-308BCB-T
5
6×7(B)
8-0.8
8
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400565
NB-310BCB-T
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400574
NB-312BCB-T
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400583
NB-315BCB-T
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400599
NB-318BCB-T
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400608
NB-320BCB-T
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400617
NB-325BCB-T
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400626
NB-306JCB-T
7
8×8(J)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400635
NB-308JCB-T
7
8×8(J)
8-0.8
8
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400644
NB-310JCB-T
7
8×8(J)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400653
NB-312JCB-T
7
8×8(J)
8-0.8
12
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400669
NB-315JCB-T
7
8×8(J)
8-0.8
15
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400678
NB-318JCB-T
7
8×8(J)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400687
NB-320JCB-T
7
8×8(J)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400696
NB-325JCB-T
7
8×8(J)
8-0.8
25
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400705
NB-306PCB-T
8
10×8(P)
8-0.8
6
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400714
NB-308PCB-T
8
10×8(P)
8-0.8
8
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400723
NB-310PCB-T
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400739
NB-312PCB-T
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400748
NB-315PCB-T
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400757
NB-318PCB-T
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400766
NB-320PCB-T
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400775
NB-325PCB-T
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400784
NB-406JCB-T
7
8×8(J)
10-1.0
6
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400793
NB-408JCB-T
7
8×8(J)
10-1.0
8
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400809
NB-410JCB-T
7
8×8(J)
10-1.0
10
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400818
NB-412JCB-T
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400827
NB-415JCB-T
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400836
NB-418JCB-T
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400845
NB-420JCB-T
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400854
NB-425JCB-T
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400863
NB-430JCB-T
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400879
NB-406PCB-T
8
10×8(P)
10-1.0
6
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400888
NB-408PCB-T
8
10×8(P)
10-1.0
8
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400897
NB-410PCB-T
8
10×8(P)
10-1.0
10
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400906
NB-412PCB-T
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400915
NB-415PCB-T
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400924
NB-418PCB-T
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400933
NB-420PCB-T
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400949
NB-425PCB-T
8
10×8(P)
10-1.0
25
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400958
NB-430PCB-T
8
10×8(P)
10-1.0
30
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400967
NB-406VCB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
6
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400976
NB-408VCB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
8
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400985
NB-410VCB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
10
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400994
NB-412VCB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
12
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401003
NB-415VCB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
15
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401019
NB-418VCB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
18
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401028
NB-420VCB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
20
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401037
NB-425VCB-T
9.4
12×9(V)
10-1.0
25
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ