曜日別特売

ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE

ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55412639NB-306BDC-T56×6(B)8-0.86M3
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412648NB-308BDC-T56×6(B)8-0.88M3
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412657NB-310BDC-T56×6(B)8-0.810M3
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412666NB-312BDC-T56×6(B)8-0.812M3
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412675NB-315BDC-T56×6(B)8-0.815M3
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412684NB-318BDC-T56×6(B)8-0.818M3
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412693NB-320BDC-T56×6(B)8-0.820M3
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412709NB-306IDC-T78×6(I)8-0.86M3
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412718NB-308IDC-T78×6(I)8-0.88M3
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412727NB-310IDC-T78×6(I)8-0.810M3
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412736NB-312IDC-T78×6(I)8-0.812M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412745NB-315IDC-T78×6(I)8-0.815M3
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412754NB-318IDC-T78×6(I)8-0.818M3
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412763NB-320IDC-T78×6(I)8-0.820M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412779NB-306CDC-T56×8(C)8-0.86M3
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412788NB-308CDC-T56×8(C)8-0.88M3
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412797NB-310CDC-T56×8(C)8-0.810M3
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412806NB-312CDC-T56×8(C)8-0.812M3
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412815NB-315CDC-T56×8(C)8-0.815M3
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412824NB-318CDC-T56×8(C)8-0.818M3
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412833NB-320CDC-T56×8(C)8-0.820M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412849NB-306KDC-T78×8(K)8-0.86M3
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412858NB-308KDC-T78×8(K)8-0.88M3
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412867NB-310KDC-T78×8(K)8-0.810M3
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412876NB-312KDC-T78×8(K)8-0.812M3
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412885NB-315KDC-T78×8(K)8-0.815M3
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412894NB-318KDC-T78×8(K)8-0.818M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412903NB-320KDC-T78×8(K)8-0.820M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412919NB-306DDC-T56×10(D)8-0.86M3
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412928NB-308DDC-T56×10(D)8-0.88M3
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412937NB-310DDC-T56×10(D)8-0.810M3
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412946NB-312DDC-T56×10(D)8-0.812M3
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412955NB-315DDC-T56×10(D)8-0.815M3
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412964NB-318DDC-T56×10(D)8-0.818M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412973NB-320DDC-T56×10(D)8-0.820M3
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412989NB-306LDC-T78×10(L)8-0.86M3
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55412998NB-308LDC-T78×10(L)8-0.88M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413007NB-310LDC-T78×10(L)8-0.810M3
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413016NB-312LDC-T78×10(L)8-0.812M3
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413025NB-315LDC-T78×10(L)8-0.815M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413034NB-318LDC-T78×10(L)8-0.818M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413043NB-320LDC-T78×10(L)8-0.820M3
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413059NB-306EDC-T56×12(E)8-0.86M3
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413068NB-308EDC-T56×12(E)8-0.88M3
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413077NB-310EDC-T56×12(E)8-0.810M3
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413086NB-312EDC-T56×12(E)8-0.812M3
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413095NB-315EDC-T56×12(E)8-0.815M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413104NB-318EDC-T56×12(E)8-0.818M3
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413113NB-320EDC-T56×12(E)8-0.820M3
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55413129NB-306MDC-T78×12(M)8-0.86M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする