廣杉計器
ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全210種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
選択してください
6×6(B)
6×8(C)
6×10(D)
6×12(E)
6×15(F)
8×6(I)
8×8(K)
8×10(L)
8×12(M)
8×15(N)
10×8(Q)
10×10(R)
10×12(S)
10×15(T)
12×10(W)
12×12(X)
12×15(Y)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
ねじ径
M3
M4
M5
M6
210種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55418519
NB-306BDB-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
6
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418528
NB-308BDB-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
8
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418537
NB-310BDB-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
10
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418546
NB-312BDB-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
12
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418555
NB-315BDB-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418564
NB-318BDB-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418573
NB-320BDB-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418589
NB-306IDB-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418598
NB-308IDB-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
8
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418607
NB-310IDB-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418616
NB-312IDB-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
12
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418625
NB-315IDB-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
15
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418634
NB-318IDB-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418643
NB-320IDB-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418659
NB-306CDB-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
6
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418668
NB-308CDB-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
8
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418677
NB-310CDB-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
10
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418686
NB-312CDB-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418695
NB-315CDB-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418704
NB-318CDB-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418713
NB-320CDB-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418729
NB-306KDB-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418738
NB-308KDB-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
8
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418747
NB-310KDB-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
10
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418756
NB-312KDB-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
12
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418765
NB-315KDB-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418774
NB-318KDB-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418783
NB-320KDB-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418799
NB-306DDB-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
6
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418808
NB-308DDB-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
8
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418817
NB-310DDB-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418826
NB-312DDB-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418835
NB-315DDB-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418844
NB-318DDB-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418853
NB-320DDB-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418869
NB-306LDB-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418878
NB-308LDB-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
8
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418887
NB-310LDB-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
10
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418896
NB-312LDB-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418905
NB-315LDB-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418914
NB-318LDB-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418923
NB-320LDB-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418939
NB-306EDB-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
6
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418948
NB-308EDB-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
8
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418957
NB-310EDB-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418966
NB-312EDB-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418975
NB-315EDB-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418984
NB-318EDB-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418993
NB-320EDB-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
20
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55419009
NB-306MDB-NQ
7
8×12(M)
8-0.8
6
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ