廣杉計器
ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/NBR
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)
NBR
色
ワッシャー/黒
硬度
ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55423559
NB-510RDB-R
M5
0.8
10×10(R)
8
7.6-1.0
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423568
NB-512RDB-R
M5
0.8
10×10(R)
8
7.6-1.0
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423577
NB-515RDB-R
M5
0.8
10×10(R)
8
7.6-1.0
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423586
NB-518RDB-R
M5
0.8
10×10(R)
8
7.6-1.0
18
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423595
NB-520RDB-R
M5
0.8
10×10(R)
8
7.6-1.0
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423604
NB-525RDB-R
M5
0.8
10×10(R)
8
7.6-1.0
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423613
NB-530RDB-R
M5
0.8
10×10(R)
8
7.6-1.0
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423629
NB-510WDB-R
M5
0.8
12×10(W)
8
7.6-1.0
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423638
NB-512WDB-R
M5
0.8
12×10(W)
8
7.6-1.0
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423647
NB-515WDB-R
M5
0.8
12×10(W)
8
7.6-1.0
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423656
NB-518WDB-R
M5
0.8
12×10(W)
8
7.6-1.0
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423665
NB-520WDB-R
M5
0.8
12×10(W)
8
7.6-1.0
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423674
NB-525WDB-R
M5
0.8
12×10(W)
8
7.6-1.0
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423683
NB-530WDB-R
M5
0.8
12×10(W)
8
7.6-1.0
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423699
NB-510SDB-R
M5
0.8
10×12(S)
8
7.6-1.0
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423708
NB-512SDB-R
M5
0.8
10×12(S)
8
7.6-1.0
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423717
NB-515SDB-R
M5
0.8
10×12(S)
8
7.6-1.0
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423726
NB-518SDB-R
M5
0.8
10×12(S)
8
7.6-1.0
18
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423735
NB-520SDB-R
M5
0.8
10×12(S)
8
7.6-1.0
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423744
NB-525SDB-R
M5
0.8
10×12(S)
8
7.6-1.0
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423753
NB-530SDB-R
M5
0.8
10×12(S)
8
7.6-1.0
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423769
NB-510XDB-R
M5
0.8
12×12(X)
10
9.6-1.0
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423778
NB-512XDB-R
M5
0.8
12×12(X)
10
9.6-1.0
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423787
NB-515XDB-R
M5
0.8
12×12(X)
10
9.6-1.0
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423796
NB-518XDB-R
M5
0.8
12×12(X)
10
9.6-1.0
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423805
NB-520XDB-R
M5
0.8
12×12(X)
10
9.6-1.0
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423814
NB-525XDB-R
M5
0.8
12×12(X)
10
9.6-1.0
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423823
NB-530XDB-R
M5
0.8
12×12(X)
10
9.6-1.0
30
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423839
NB-510TDB-R
M5
0.8
10×15(T)
8
7.6-1.0
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423848
NB-512TDB-R
M5
0.8
10×15(T)
8
7.6-1.0
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423857
NB-515TDB-R
M5
0.8
10×15(T)
8
7.6-1.0
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423866
NB-518TDB-R
M5
0.8
10×15(T)
8
7.6-1.0
18
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423875
NB-520TDB-R
M5
0.8
10×15(T)
8
7.6-1.0
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423884
NB-525TDB-R
M5
0.8
10×15(T)
8
7.6-1.0
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423893
NB-530TDB-R
M5
0.8
10×15(T)
8
7.6-1.0
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423909
NB-510YDB-R
M5
0.8
12×15(Y)
10
9.6-1.0
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423918
NB-512YDB-R
M5
0.8
12×15(Y)
10
9.6-1.0
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423927
NB-515YDB-R
M5
0.8
12×15(Y)
10
9.6-1.0
15
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423936
NB-518YDB-R
M5
0.8
12×15(Y)
10
9.6-1.0
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423945
NB-520YDB-R
M5
0.8
12×15(Y)
10
9.6-1.0
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423954
NB-525YDB-R
M5
0.8
12×15(Y)
10
9.6-1.0
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423963
NB-530YDB-R
M5
0.8
12×15(Y)
10
9.6-1.0
30
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423979
NB-610WDB-R
M6
1.0
12×10(W)
10
9.6-1.0
10
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423988
NB-612WDB-R
M6
1.0
12×10(W)
10
9.6-1.0
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423997
NB-615WDB-R
M6
1.0
12×10(W)
10
9.6-1.0
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424006
NB-620WDB-R
M6
1.0
12×10(W)
10
9.6-1.0
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424015
NB-625WDB-R
M6
1.0
12×10(W)
10
9.6-1.0
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424024
NB-630WDB-R
M6
1.0
12×10(W)
10
9.6-1.0
30
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424033
NB-635WDB-R
M6
1.0
12×10(W)
10
9.6-1.0
35
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424049
NB-610Z10DB-R
M6
1.0
16×10(Z10)
12
11.6-1.5
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ