廣杉計器
ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/黒ナイロン
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55424399
NB-310BE-NB
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424408
NB-312BE-NB
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424417
NB-315BE-NB
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424426
NB-318BE-NB
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424435
NB-320BE-NB
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424444
NB-325BE-NB
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424453
NB-330BE-NB
5
6×7(B)
8-0.8
30
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424469
NB-310IE-NB
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424478
NB-312IE-NB
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424487
NB-315IE-NB
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424496
NB-318IE-NB
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424505
NB-320IE-NB
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424514
NB-325IE-NB
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424523
NB-330IE-NB
7
8×7(I)
8-0.8
30
M3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424539
NB-310PE-NB
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424548
NB-312PE-NB
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424557
NB-315PE-NB
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424566
NB-318PE-NB
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424575
NB-320PE-NB
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424584
NB-325PE-NB
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424593
NB-330PE-NB
8
10×8(P)
8-0.8
30
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424609
NB-412JE-NB
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424618
NB-415JE-NB
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424627
NB-418JE-NB
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424636
NB-420JE-NB
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424645
NB-425JE-NB
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424654
NB-430JE-NB
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424663
NB-435JE-NB
7
8×8(J)
10-1.0
35
M4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424679
NB-412PE-NB
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424688
NB-415PE-NB
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424697
NB-418PE-NB
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424706
NB-420PE-NB
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424715
NB-425PE-NB
8
10×8(P)
10-1.0
25
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424724
NB-430PE-NB
8
10×8(P)
10-1.0
30
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424733
NB-435PE-NB
8
10×8(P)
10-1.0
35
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424749
NB-412VE-NB
10
12×9(V)
10-1.0
12
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424758
NB-415VE-NB
10
12×9(V)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424767
NB-418VE-NB
10
12×9(V)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424776
NB-420VE-NB
10
12×9(V)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424785
NB-425VE-NB
10
12×9(V)
10-1.0
25
M4
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424794
NB-430VE-NB
10
12×9(V)
10-1.0
30
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424803
NB-435VE-NB
10
12×9(V)
10-1.0
35
M4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424819
NB-515QE-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
15
M5
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424828
NB-518QE-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
18
M5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424837
NB-520QE-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
20
M5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424846
NB-525QE-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
25
M5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424855
NB-530QE-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
30
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424864
NB-535QE-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
35
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424873
NB-540QE-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
40
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55424889
NB-515VE-NB
10
12×9(V)
12-1.0
15
M5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ