曜日別特売

ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン

ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全70種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
70種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55425099NB-310BE-NQ56×7(B)8-0.810M3
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425108NB-312BE-NQ56×7(B)8-0.812M3
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425117NB-315BE-NQ56×7(B)8-0.815M3
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425126NB-318BE-NQ56×7(B)8-0.818M3
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425135NB-320BE-NQ56×7(B)8-0.820M3
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425144NB-325BE-NQ56×7(B)8-0.825M3
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425153NB-330BE-NQ56×7(B)8-0.830M3
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425169NB-310IE-NQ78×7(I)8-0.810M3
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425178NB-312IE-NQ78×7(I)8-0.812M3
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425187NB-315IE-NQ78×7(I)8-0.815M3
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425196NB-318IE-NQ78×7(I)8-0.818M3
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425205NB-320IE-NQ78×7(I)8-0.820M3
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425214NB-325IE-NQ78×7(I)8-0.825M3
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425223NB-330IE-NQ78×7(I)8-0.830M3
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425239NB-310PE-NQ810×8(P)8-0.810M3
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425248NB-312PE-NQ810×8(P)8-0.812M3
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425257NB-315PE-NQ810×8(P)8-0.815M3
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425266NB-318PE-NQ810×8(P)8-0.818M3
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425275NB-320PE-NQ810×8(P)8-0.820M3
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425284NB-325PE-NQ810×8(P)8-0.825M3
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425293NB-330PE-NQ810×8(P)8-0.830M3
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425309NB-412JE-NQ78×8(J)10-1.012M4
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425318NB-415JE-NQ78×8(J)10-1.015M4
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425327NB-418JE-NQ78×8(J)10-1.018M4
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425336NB-420JE-NQ78×8(J)10-1.020M4
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425345NB-425JE-NQ78×8(J)10-1.025M4
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425354NB-430JE-NQ78×8(J)10-1.030M4
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425363NB-435JE-NQ78×8(J)10-1.035M4
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425379NB-412PE-NQ810×8(P)10-1.012M4
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425388NB-415PE-NQ810×8(P)10-1.015M4
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425397NB-418PE-NQ810×8(P)10-1.018M4
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425406NB-420PE-NQ810×8(P)10-1.020M4
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425415NB-425PE-NQ810×8(P)10-1.025M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425424NB-430PE-NQ810×8(P)10-1.030M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425433NB-435PE-NQ810×8(P)10-1.035M4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425449NB-412VE-NQ1012×9(V)10-1.012M4
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425458NB-415VE-NQ1012×9(V)10-1.015M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425467NB-418VE-NQ1012×9(V)10-1.018M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425476NB-420VE-NQ1012×9(V)10-1.020M4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425485NB-425VE-NQ1012×9(V)10-1.025M4
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425494NB-430VE-NQ1012×9(V)10-1.030M4
16,880
18,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425503NB-435VE-NQ1012×9(V)10-1.035M4
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425519NB-515QE-NQ810×9(Q)12-1.015M5
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425528NB-518QE-NQ810×9(Q)12-1.018M5
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425537NB-520QE-NQ810×9(Q)12-1.020M5
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425546NB-525QE-NQ810×9(Q)12-1.025M5
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425555NB-530QE-NQ810×9(Q)12-1.030M5
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425564NB-535QE-NQ810×9(Q)12-1.035M5
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425573NB-540QE-NQ810×9(Q)12-1.040M5
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425589NB-515VE-NQ1012×9(V)12-1.015M5
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする