廣杉計器
ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全70種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
選択してください
6×7(B)
8×7(I)
8×8(J)
10×8(P)
10×9(Q)
12×9(V)
16×9(Z)
寸法L(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
35
40
45
50
ねじ径
M3
M4
M5
M6
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55425799
NB-310BE-T
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425808
NB-312BE-T
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425817
NB-315BE-T
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425826
NB-318BE-T
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425835
NB-320BE-T
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425844
NB-325BE-T
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425853
NB-330BE-T
5
6×7(B)
8-0.8
30
M3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425869
NB-310IE-T
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425878
NB-312IE-T
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425887
NB-315IE-T
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425896
NB-318IE-T
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425905
NB-320IE-T
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425914
NB-325IE-T
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425923
NB-330IE-T
7
8×7(I)
8-0.8
30
M3
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425939
NB-310PE-T
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425948
NB-312PE-T
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425957
NB-315PE-T
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425966
NB-318PE-T
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425975
NB-320PE-T
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425984
NB-325PE-T
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55425993
NB-330PE-T
8
10×8(P)
8-0.8
30
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426009
NB-412JE-T
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426018
NB-415JE-T
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426027
NB-418JE-T
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426036
NB-420JE-T
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426045
NB-425JE-T
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426054
NB-430JE-T
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426063
NB-435JE-T
7
8×8(J)
10-1.0
35
M4
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426079
NB-412PE-T
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426088
NB-415PE-T
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426097
NB-418PE-T
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426106
NB-420PE-T
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426115
NB-425PE-T
8
10×8(P)
10-1.0
25
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426124
NB-430PE-T
8
10×8(P)
10-1.0
30
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426133
NB-435PE-T
8
10×8(P)
10-1.0
35
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426149
NB-412VE-T
10
12×9(V)
10-1.0
12
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426158
NB-415VE-T
10
12×9(V)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426167
NB-418VE-T
10
12×9(V)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426176
NB-420VE-T
10
12×9(V)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426185
NB-425VE-T
10
12×9(V)
10-1.0
25
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426194
NB-430VE-T
10
12×9(V)
10-1.0
30
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426203
NB-435VE-T
10
12×9(V)
10-1.0
35
M4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426219
NB-515QE-T
8
10×9(Q)
12-1.0
15
M5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426228
NB-518QE-T
8
10×9(Q)
12-1.0
18
M5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426237
NB-520QE-T
8
10×9(Q)
12-1.0
20
M5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426246
NB-525QE-T
8
10×9(Q)
12-1.0
25
M5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426255
NB-530QE-T
8
10×9(Q)
12-1.0
30
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426264
NB-535QE-T
8
10×9(Q)
12-1.0
35
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426273
NB-540QE-T
8
10×9(Q)
12-1.0
40
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426289
NB-515VE-T
10
12×9(V)
12-1.0
15
M5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ