曜日別特売

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック - 廣杉計器
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全84種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
84種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55443938NB-515RFB810×10(R)15M5
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55443947NB-518RFB810×10(R)18M5
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55443956NB-520RFB810×10(R)20M5
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55443965NB-525RFB810×10(R)25M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55443974NB-530RFB810×10(R)30M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55443983NB-535RFB810×10(R)35M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55443999NB-540RFB810×10(R)40M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444008NB-515WFB812×10(W)15M5
16,880
18,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444017NB-518WFB812×10(W)18M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444026NB-520WFB812×10(W)20M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444035NB-525WFB812×10(W)25M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444044NB-530WFB812×10(W)30M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444053NB-535WFB812×10(W)35M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444069NB-540WFB812×10(W)40M5
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444078NB-515SFB810×12(S)15M5
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444087NB-518SFB810×12(S)18M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444096NB-520SFB810×12(S)20M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444105NB-525SFB810×12(S)25M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444114NB-530SFB810×12(S)30M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444123NB-535SFB810×12(S)35M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444139NB-540SFB810×12(S)40M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444148NB-515XFB812×12(X)15M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444157NB-518XFB812×12(X)18M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444166NB-520XFB812×12(X)20M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444175NB-525XFB812×12(X)25M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444184NB-530XFB812×12(X)30M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444193NB-535XFB812×12(X)35M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444209NB-540XFB812×12(X)40M5
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444218NB-515TFB810×15(T)15M5
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444227NB-518TFB810×15(T)18M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444236NB-520TFB810×15(T)20M5
16,880
18,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444245NB-525TFB810×15(T)25M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444254NB-530TFB810×15(T)30M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444263NB-535TFB810×15(T)35M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444279NB-540TFB810×15(T)40M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444288NB-515YFB812×15(Y)15M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444297NB-518YFB812×15(Y)18M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444306NB-520YFB812×15(Y)20M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444315NB-525YFB812×15(Y)25M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444324NB-530YFB812×15(Y)30M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444333NB-535YFB812×15(Y)35M5
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444349NB-540YFB812×15(Y)40M5
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444358NB-620WFB812×10(W)20M6
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444367NB-625WFB812×10(W)25M6
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444376NB-630WFB812×10(W)30M6
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444385NB-635WFB812×10(W)35M6
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444394NB-640WFB812×10(W)40M6
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444403NB-645WFB812×10(W)45M6
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444419NB-650WFB812×10(W)50M6
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444428NB-620Z10FB816×10(Z10)20M6
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする