エアコン用フィルター AT254吸着フィルター

エアコン用フィルター AT254吸着フィルター - ブレスエアコン用フィルター AT254吸着フィルター - ブレスエアコン用フィルター AT254吸着フィルター - ブレスエアコン用フィルター AT254吸着フィルター - ブレス

これからはエアコンが空気洗浄機に
キレイナ空気をお客様へアピールしませんか?
特殊な吸着成分がpm2.5の付着したホコリや花粉、カビ、不快臭などをキャッチし軽減!!
「AT254フィルター」は、集塵フィルターに「特殊な成分」と「 オールチタンAT254 (空気触媒+254菌対応抗菌・防カビ剤)」をW含浸することにより、pm2.5の付着した埃・砂塵・花粉なども捕集し、さらに防汚・消臭・抗菌・防カビ効果を備えた高機能な業務用エアコンフィルターです。
フィルターを通して空気が循環することで、エアコンが空気清浄機のような働きをし、室内を健康で快適な空間に保ちます。しかも後付け簡単。どんな機種にも対応します。

用途抗ウイルス、クラスター発生予防、エアロゾル感染予防、有害化学物質分解・除去付属品面ファスナー機能エアコン内部の防汚効果、エアコンの冷暖房機能を維持、エアコン入替費用の削滅効果、エアコンの消費電力削滅効果、室内空気の清浄効果、クリーニング費用の削滅効果、環境保護に貢献内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55475833Mサイズ(4方向用:545×545)サイズ+面ファスナー545×545M
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
55475849Lサイズ(800×600)+面ファスナー800×600L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする