曜日別特売

電動追従台車 Forolley

電動追従台車 Forolley - コレック電動追従台車 Forolley - コレック電動追従台車 Forolley - コレック電動追従台車 Forolley - コレック電動追従台車 Forolley - コレック電動追従台車 Forolley - コレック電動追従台車 Forolley - コレック

追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。。ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。バッテリーは簡単に着脱可能です。リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。USBケーブルで充電します。

用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。トラスコ品番215-8788質量(kg)20荷台寸法(高さ)(mm)220荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)150センサー追従:超音波センサー/障害物:レーザーセンサーハンドル高さ(mm)1000バッテリーリチウムイオン電池充電方式専用充電器使用 AC100-240V最高速度(km/h)追従モード5.4・リモコンモード前進:4、後進:2登坂角度6度(150kg搭載時)荷台寸法(奥行)(mm)900稼働時間(時間)約8最小旋回半径(mm)910内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55477863TFP015-A1
600,000
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする