KYORAKU(キョーラク)
タフパック
大型商品、重量物の輸送に最適です。組立、折り畳みが簡単、往路は大型積載物の梱包、復路はコンパクトにして返却できます。保管時にラックが不要、フレキシブルな配置が可能です。
用途
大型荷物の輸送、保管に。
スタッキング
可
折り畳み可否
可
材質/仕上
本体:段ボール、フタ:PP
間口(mm)
1130
外寸法・幅(mm)
1130
最大静荷重N(kg)
1000
最大動荷重(kg)
500
有効内寸法・幅(mm)
1058
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55477879
TP-A-M700
1130×1150×700
1058×1078×537
ベージュ
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55477888
TP-A-L1000
1130×1150×1000
1058×1078×837
ベージュ
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55477897
TP-B-M700
1130×1196×700
1058×1124×537
ベージュ
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55477906
TP-B-L1000
1130×1196×1000
1058×1124×837
ベージュ
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55477915
TP-C-M700
1130×1328×700
1058×1256×537
ベージュ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55477924
TP-C-L1000
1130×1328×1000
1058×1256×837
ベージュ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55477933
TP-D-M700
1130×1470×700
1058×1398×537
ベージュ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55477949
TP-D-L1000
1130×1470×1000
1058×1398×837
ベージュ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。