KYORAKU(キョーラク)
樹脂パレット FLAT DECK
洗いやすく断熱性がある軽くて丈夫なパレットです。フラットだから洗いやすい、安全・衛生管理が必要な食品・医薬品の製造現場に対応します。発泡材による断熱効果でコールドチェーン輸送に適します。
仕様
片面四方差し
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
206-6573
幅(mm)
183
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
140
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
201
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
183×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
183×90
外寸法・奥行(mm)
1100
内容量
1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55477958
FDS-1111-BL
表面:PP+PE コア材:発泡PP
ブルー
1000
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません