アルテコ(ALTECO)
強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度
(1件のレビュー)
多用途に接着可能な超速硬化タイプの瞬間接着剤。
硬化スピードが速く、低粘度なので幅広い用途に利用できます。細口ノズル2本入り。
用途
硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。
低粘度なので、バルサ材などの面と面を重ね合わせて、接着剤を浸み込ませる「流し込み接着」ができます。
色
無色透明
主成分
シアノアクリレート
粘度
低粘度
主な用途
硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速硬化
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1本(10g)
注意
※使用後は、ノズル先端をきれいにふき取り、キャップをして火気のない乾燥した冷暗所に保管してください。
※接着剤が皮膚につかないように十分に注意すること。万が一指などを接着したときは、お湯の中でゆっくりもみほぐしながら剥がしてください。
※幼児や低学年児童の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。
※廃棄するときは、容器を密閉して燃えないゴミとして処理をしてください。※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55477994
CA-01
¥
770
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください