ジップチェーンアクチュエーター

ジップチェーンアクチュエーター - 椿本チエイン
仕様据付:押上/水平サイズ35許容トルク(N・m)34.7許容荷重(N)OHL:946最大速度(mm/sec)推力方向:1000、入力軸回転:420移動量(mm/回転)142.9駆動部タイプなし内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
軸配置
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55519127ZCA35N050EL500入力軸標準0.95
128,000
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519136ZCA35N050ER500入力軸逆方向0.95
128,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519145ZCA35N050ET500入力両軸0.95
170,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519154ZCA35N075EL750入力軸標準1.31
227,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519163ZCA35N075ER750入力軸逆方向1.31
227,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519179ZCA35N075ET750入力両軸1.31
269,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519188ZCA35N100EL1000入力軸標準1.64
263,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519197ZCA35N100ER1000入力軸逆方向1.64
263,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519206ZCA35N100ET1000入力両軸1.64
305,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする