曜日別特売

3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型

3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 - オーム電機3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 - オーム電機3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 - オーム電機3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 - オーム電機
(13件のレビュー)

長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ

仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)15適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55530108FL15SS・EX-N5000昼白色
398
359
395(税込)
当日出荷
55530117FL15SS・EX-D6500昼光色
398
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 台所の予備灯
サービス業

近くのお店に売ってなくてすぐに、交換でき助かりました。

対象商品 : 55530108
2025-01-11
用途: 台所の手元灯
教育・研究機関

最近、この手の蛍光灯がリアル店で置いてないので大変助かりました。
ひとまず問題なく点いてくれています。

対象商品 : 55530108
2024-06-14
用途: 廊下蛍光灯交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

点灯管の蛍光灯が生産中止になる予定で、LEDではない廊下の照明取替時に重宝させて頂いています。

2が参考にしています
2024-12-02
用途: バス関係の球交換
サービス業

安心して使用できています。
安価で、また、購入したいと思います。

対象商品 : 55530108
2024-03-21
用途: 証明器具に購入。

明るいです。寿命が10000時間との事です。当分の間明るいです。

対象商品 : 55530108
2024-06-16
用途: メンテナンス

何の問題もなく使用出来ました。安く交換出来て良かったです。

対象商品 : 55530108
2024-04-09
用途: キッチンの流しで使用
医療・福祉・介護関連業

出来れば安くと思いさがしていました、モノタロウさんで思いのほか安く購入できてよかったです。

対象商品 : 55530117
2023-07-20
用途: デスクワーク時の照明
知多教会その他業種

以前は100円ショップで買えましたが、今はどこも取り扱っていません。家電量販店やホームセンターを幾つか回って価格を比較しましたが、1/3~1/4程度の値段で購入できました。品質も全く問題ありません。とても良い買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする