ライトニング変換アダプターmicroUSB

ライトニング変換アダプターmicroUSB - オーム電機ライトニング変換アダプターmicroUSB - オーム電機
(1件のレビュー)

Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター
microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換
2.4A高出力で急速充電対応
ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
充電・データ転送できます

出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)オス形状Lightningメス形状microUSB変換タイプmicroUSB→ライトニング内容量1個
注意
※本製品に外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
※本製品を水気のある場所、高温多湿の場所、ほこりの多い場所などでは使用しないでください。
※本製品で接続された機器が正常に動作しない、またはしなくなった場合は、すぐに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55530144SIP-P7115-W
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55530144
2021-02-26
用途: 充電
建設業・工事業

長く使える 壊れない なくならないうちに 2個追加でリピートしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする