付属品充電用USBケーブル、専用ポーチ、クリップ、イヤーピース Mサイズ×2 Sサイズ×4、取扱説明書質量(g)35タイプオープンイヤー型電源内蔵リチウム電池(140mAh)周波数(kHz)16~20通信方式Bluetooth V4.2入力端子Micro USB音圧レベル(dB)97dB±3dB充電時間(時間)約3ケーブル長(mm)ヘッドホンケーブル280、ネックバンドケーブル300充電方式Micro USB 5V 2Aインピーダンス(Ω)32プロファイルBluetooth:HFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)最大10再生時間(時間)約10通話時間(時間)10動作電圧(V)3.7連続待受時間約300マルチペアリング対応(2台まで)内容量1個