曜日別特売
UQTOP01BL ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク) 55530363

 

UQTOP01BL ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク) 55530363
UQTOP01BL ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク) 55530363
UQTOP01BL ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク) 55530363
UQTOP01BL ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク) 55530363
UQTOP01BL ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク) 55530363
UQTOP01BL ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク) 55530363
UQTOP01BL ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク) 55530363
UQTOP01BL ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク) 55530363

ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55530363品番UQTOP01BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
付属品充電用USBケーブル、専用ポーチ、クリップ、イヤーピース Mサイズ×2 Sサイズ×4、取扱説明書オーシャンブルー質量(g)35タイプオープンイヤー型電源内蔵リチウム電池(140mAh)周波数(kHz)16~20通信方式Bluetooth V4.2入力端子Micro USB音圧レベル(dB)97dB±3dB充電時間(時間)約3ケーブル長(mm)ヘッドホンケーブル280、ネックバンドケーブル300充電方式Micro USB 5V 2Aインピーダンス(Ω)32プロファイルBluetooth:HFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)最大10再生時間(時間)約10通話時間(時間)10動作電圧(V)3.7連続待受時間約300マルチペアリング対応(2台まで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする