トランセンド
USB Type-C用USB 3.1 Gen 1カードリーダー
寸法(mm)
67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")
色
ブラック
質量(g)
32 (1.13 oz)
インターフェース
USB 3.1 Gen 1
スロット
SD /microSD/コンパクトフラッシュ
動作温度(℃)
0 (32°F) ~ 70 (158°F)
USBタイプ
マイクロUSB - USB Type C
動作電圧(V)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55530458
TS-RDC8K2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください