デジタルインジケータ

デジタルインジケータ - INSIZE(インサイズ)
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池:CR2032最小表示(mm)0.01最大誤差(mm)0.02繰返し精密度(mm)0.01内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555443632116-10
11,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
555443792116-10F
11,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする