INSIZE(インサイズ)
デジタルプロトラクタ
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。
(0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様
ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付
測定範囲
0°~360°
電源
ボタン電池:CR2032
測定精度(°)
傾斜:0.15°
最小表示(°)
0.05°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544388
2171-250
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください