ダイヤルゲージ

ダイヤルゲージ - INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージ - INSIZE(インサイズ)
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認材質軸受部:宝石軸受内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目量(mm)
測定範囲(mm)
目盛仕様
繰返し精密度(mm)
長針1回転(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555443972308-10A0.0110±0~1000.0031
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
555444062308-10FA0.0110±0~1000.0031
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
555444152313-1A0.00110-100-00.0020.2
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
555444242313-1FA0.00110-100-00.0020.2
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする