シリンダゲージ

シリンダゲージ - INSIZE(インサイズ)
用途内頚測定材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~100繰返し精密度(mm)0.003内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555444332322-160A50~16014126139
20,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
555444492322-250A160~25024156.51513
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
555444582322-35A18~3514112.212.76.4
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
555444672322-450A250~45024186.51515
55,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
555444762322-60A35~6024112.2136.4
19,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする