曜日別特売

テストインジケータ

テストインジケータ - INSIZE(インサイズ)テストインジケータ - INSIZE(インサイズ)テストインジケータ - INSIZE(インサイズ)テストインジケータ - INSIZE(インサイズ)

Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付

用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。材質軸受部:宝石軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目量(mm)
目盛仕様
繰返し精密度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555444942380-020.20.0020-100-00.002
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
555445032380-080.80.010-40-00.003
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
555445192381-020.20.0020-100-00.002
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
555445282381-080.80.010-40-00.003
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
555445372383-08A0.80.010-40-00.003
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする