INSIZE(インサイズ)
シリンダゲージ
用途
内頚測定
仕様
ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012
材質
アンビル:セラミック
目量(mm)
0.01
目盛仕様
±0~50
繰返し精密度(mm)
0.003
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定子の有効ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544546
2852-10
6~10
0.6
¥
25,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
55544555
2852-18
10~18.5
0.8
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください