INSIZE(インサイズ)
ラジアスゲージ
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
用途
R部の検査
材質
機械構造用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
精度(mm)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545088
4801-15
15.5~25
±0.042
凹15枚、凸15枚
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
55545097
4801-16
7.5~15
±0.035
凹16枚、凸16枚
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
55545106
4801-17
1~7
±0.03
凹16枚、凸16枚
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください