INSIZE(インサイズ)
センターゲージ ユニファイ 60°
用途
旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質
ステンレス
測定範囲
1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch
タイプ
ユニファイ60°
器差
±30°
角度α(°)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545158
4810-602
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください