INSIZE(インサイズ)
ピッチゲージ メトリック
リーフにピッチ数が刻印されています。
用途
おねじのピッチの測定
材質
機械構造用炭素鋼
タイプ
メトリック60°(ミリねじ)
ピッチ(mm)
0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6
枚数
24枚
精度(mm)
±0.07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545167
4820-1241
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください