テーパゲージセット

テーパゲージセット - INSIZE(インサイズ)テーパゲージセット - INSIZE(インサイズ)テーパゲージセット - INSIZE(インサイズ)
用途溝の幅、穴径等の測定材質ステンレス測定範囲(mm)1~29目量(mm)0.05器差(mm)±0.05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555451854837-1
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする