溶接ゲージ

溶接ゲージ - INSIZE(インサイズ)溶接ゲージ - INSIZE(インサイズ)溶接ゲージ - INSIZE(インサイズ)

溶接加工に便利

用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555451944838-1
12,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする