INSIZE(インサイズ)
メントリゲージ
用途
内外面取りの測定
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0~15C
目量(mm)
0.5
器差(mm)
±0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545203
4844-1
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください