INSIZE(インサイズ)
測定子 超硬 2MM
材質
超硬
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
インジケータ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545334
6284-22
12.5
2
適応:2380-02、2381-02
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
55545343
6284-3
13.5
3
適応:2380-08、2381-08
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
55545359
6284-82
27.4
2
適応:2383-08A
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください