曜日別特売

ダイヤルインジケータホルダ

ダイヤルインジケータホルダ - INSIZE(インサイズ)ダイヤルインジケータホルダ - INSIZE(インサイズ)ダイヤルインジケータホルダ - INSIZE(インサイズ)
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
ホルダー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555453776293-1100角9×9
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
555453866293-2115Φ8
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする