曜日別特売

Vブロックセット

Vブロックセット - INSIZE(インサイズ)Vブロックセット - INSIZE(インサイズ)Vブロックセット - INSIZE(インサイズ)
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法D(Φmm)
平行度(μm)
精度(μm)
直角度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555454296896-1025×20×20円柱直径範囲:3~20V溝と底面:3一対の高さ:3V溝と正面及び裏面:3
22,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
555454386896-1150×40×40円柱直径範囲:5~30V溝と底面:5一対の高さ:5V溝と正面及び裏面:5
28,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする