INSIZE(インサイズ)
センターマーキングゲージ
(1件のレビュー)
円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
用途
円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング
材質
ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ
器差(mm)
±0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A×B(mm)
使用範囲(Φ)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545517
7205-100
100×70
4~90
12
153
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
55545526
7205-150
150×130
4~190
15
245
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
55545535
7205-200
200×150
6~220
15
310
¥
20,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください