ニチフ
絶縁重ね合せスリーブ
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合わせ用(P形)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55537686
TMV P-0.5
青
22-18
0.3~0.75
¥1,200
取扱い終了
返品不可
55537695
TMV P-0.5
赤
22-18
0.3~0.75
¥1,200
取扱い終了
返品不可
55537966
TMV P-1.25
青
22-16
0.3~1.65
¥1,230
取扱い終了
返品不可
55537975
TMV P-1.25
黄
22-16
0.3~1.65
¥1,230
取扱い終了
返品不可
55538709
TMV P-2
赤
16-14
1.04~2.63
¥1,350
取扱い終了
返品不可
55538718
TMV P-2
黄
16-14
1.04~2.63
¥1,350
取扱い終了
返品不可
55540425
TMV P-5.5
赤
12-10
2.63~6.64
¥1,890
取扱い終了
返品不可
55540434
TMV P-5.5
青
12-10
2.63~6.64
¥1,890
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表