サンデーペイント
74さび止めスプレー
こんなお得な商品も!
錆止めスプレー
モノタロウ
¥
519
税込
¥
571
(428)
シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。
乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。
大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途
鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに
仕様
うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き
主な用途
鉄部・トタン
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
さび止め
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ SO5061
表面乾燥時間
約45分(20℃)、約1.5時間(冬期)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546698
2002BV
1本(300mL)
ダークグレー
約1.2~1.6
約3/4枚分
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
55546707
2002BX
1本(420mL)
ダークグレー
約1.7~2.2
約1枚分
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
55546716
2002BU
1本(300mL)
グレー
約1.2~1.6
約3/4枚分
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
55546725
2002BW
1本(420mL)
グレー
約1.7~2.2
約1枚分
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください